Eriks
FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GR-3/4 2103

  • ERIKS:11626491
  • Hersteller:2103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GR
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
G3/4
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Betriebsdruck
von 0.3 bis 15 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
3300 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
938 g