FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GR-1/8X2-B 152612

  • ERIKS:23213154
  • Hersteller:152612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GR
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
205 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
54 g