FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GR-1/4 2101

  • ERIKS:23209677
  • Hersteller:2101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GR
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Inline
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Stahl, verzinkt
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 75 °C
Nennvolumenstrom
370 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
80 g