CHF 157.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GR |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Regulierschraube | Messing |
Betriebsdruck | von 0.1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 75 °C |
Nennvolumenstrom | 1620 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 517 g |