CHF 601.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GGO |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Rollenhebel |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Betriebsdruck | von 0.03 bis 8 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 950 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 400 g |