FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil CRGRLA-M5-B 161403

  • ERIKS:23210362
  • Hersteller:161403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRGRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PVC/NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schwenkanschluss
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Nennvolumenstrom
95 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
10.2 g