FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil CRGRLA-3/8-B 161406

  • ERIKS:11631866
  • Hersteller:161406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRGRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PVC/NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schwenkanschluss
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebsdruck
von 0.3 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Nennvolumenstrom
1450 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
126.9 g