CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.38inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRGRLA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | PVC/NBR |
Material Regulierschraube | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schwenkanschluss | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Betriebsdruck | von 0.3 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Nennvolumenstrom | 340 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 37.8 g |