FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil CRGRLA-1/4-B 161405

  • ERIKS:23286973
  • Hersteller:161405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRGRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PVC/NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schwenkanschluss
Hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebsdruck
von 0.3 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Nennvolumenstrom
610 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
71.6 g