FESTO

FESTO Drosselplatte GRO-ZP-3-ISO 119674

  • ERIKS:14170070
  • Hersteller:119674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRO
Version
Drosselplatte
Standard
ISO 5599/1
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
814