FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-R38-Q10 8068741

  • ERIKS:14374032
  • Hersteller:8068741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOE
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]