FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A

  • ERIKS:14446709
  • Hersteller:8157636
Image 1
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Material Einschraubzapfen
Chemisch Vernickelt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 22 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 72 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]