CHF 30.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Material Einschraubzapfen | Chemisch Vernickelt |
Material Regulierschraube | PBT |
Material Lösering | PBT |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 13 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 63 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |