FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-M5-Q4-P50 8095432

  • ERIKS:14374002
  • Hersteller:8095432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOE
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Metrisch
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]