CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VFOE |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Form | L-förmig |
Funktion | Abluft gesteuert |
Anschlusstyp | BSPP(G) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 10 mm |
Einstellelement | Drehknopf mit Arretierung |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Regulierschraube | PBT |
Material Lösering | PBT |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |