FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDT-63-A-F-G2 560191

  • ERIKS:12265098
  • Hersteller:560191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'424.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'539.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDT
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
5 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
3
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
2543