FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDT-40-A 540865

  • ERIKS:11649308
  • Hersteller:540865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'019.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDT
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
618 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
687 N
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
712