FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDT-35-A-F-G1 560181

  • ERIKS:12265088
  • Hersteller:560181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'121.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDT
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
337