CHF 967.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'045.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGDT |
Funktion | Dreipunkt |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 2 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 822 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 882 N |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 307 |