FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDT-35-A 540862

  • ERIKS:11649305
  • Hersteller:540862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 967.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDT
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
456 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
492 N
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
307