FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDT-25-A-F-G2 560179

  • ERIKS:12265086
  • Hersteller:560179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'002.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'083.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDT
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
1.5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, COMPCOTE-beschichtet
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
203