CHF 1'874.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'026.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGDD |
Funktion | Dreipunkt |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 12 mm |
Anschluss | G1/8 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 4788 |