FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDD-80-A 1163049

  • ERIKS:14171689
  • Hersteller:1163049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'672.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'808.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDD
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
12 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
3
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
2745 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
2829 N
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3522