FESTO

FESTO Dreipunktgreifer HGDD-35-A-G1 1163038

  • ERIKS:14167293
  • Hersteller:1163038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'163.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'257.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDD
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
370