FESTO

FESTO Dreipunktgreifer DHDS-50-A 1259495

  • ERIKS:12267061
  • Hersteller:1259495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'000.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'081.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHDS
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
3
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
750 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
840 N
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
920