FESTO

FESTO Dreipunktgreifer DHDS-32-A-NC 1259494

  • ERIKS:12267060
  • Hersteller:1259494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 810.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 876.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHDS
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
3.9 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
281