FESTO

FESTO Dreipunktgreifer DHDS-32-A 1259493

  • ERIKS:12267059
  • Hersteller:1259493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 725.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 783.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHDS
Funktion
Dreipunkt
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
3.9 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
3
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
345 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
405 N
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
276