CHF 636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHDS |
Funktion | Dreipunkt |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 2.5 mm |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 87 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 120 N |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert |
Material Abdeckung | PA |
Gewicht | 96 |