FESTO

FESTO Drehverteiler GF-3/8 2095

  • ERIKS:11626490
  • Hersteller:2095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GF
Gewindedurchmesser primär
G3/8 in
Gewindedurchmesser sekundär
G3/8 in
Material
Messing, vernickelt
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Drehzahl
300 rpm