FESTO

FESTO Drehverteiler GF-1/8-M5 539290

  • ERIKS:11648933
  • Hersteller:539290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GF
Gewindedurchmesser primär
G1/8 in
Material
Messing, vernickelt
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Drehzahl
3000 rpm