CHF 141.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GF |
Gewindedurchmesser primär | G1/4 in |
Gewindedurchmesser sekundär | G1/4 in |
Material | Messing, vernickelt |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Drehzahl | 300 rpm |