FESTO

FESTO Drehverteiler GF-1/4-2 539288

  • ERIKS:23212340
  • Hersteller:539288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GF
Gewindedurchmesser primär
G1/4 in
Gewindedurchmesser sekundär
G1/4 in
Material
Messing, vernickelt
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Drehzahl
300 rpm