FESTO

FESTO Drehverteiler GF-1/4-1/8 539291

  • ERIKS:11648934
  • Hersteller:539291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GF
Gewindedurchmesser primär
G1/4 in
Gewindedurchmesser sekundär
G1/8 in
Material
Messing, vernickelt
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Drehzahl
3000 rpm