FESTO

FESTO Drehverteiler GF-1/2-1/4 539292

  • ERIKS:11648935
  • Hersteller:539292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GF
Gewindedurchmesser primär
G1/2 in
Gewindedurchmesser sekundär
G1/4 in
Material
Messing, vernickelt
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Drehzahl
2500 rpm