CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFC-D |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 7 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 50 bar |
Gewicht | 8.7 g |