FESTO

FESTO Doppelnippel NPFC-D-2M3-M 8069210

  • ERIKS:14165638
  • Hersteller:8069210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-D
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 3
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 3
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
1 g