FESTO

FESTO Doppelnippel NPFC-D-2G34-M 8069217

  • ERIKS:13633663
  • Hersteller:8069217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-D
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
63.7 g