FESTO

FESTO Doppelnippel E-1/8-1/8-NPT 9630

  • ERIKS:11626918
  • Hersteller:9630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
E
Material
Stahl, verzinkt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar