CHF 2.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | E |
Material | Stahl, verzinkt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |