Eriks
FESTO

FESTO Doppelnippel E-1/2-1/2-NPT 9633

  • ERIKS:11626921
  • Hersteller:9633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
E
Material
Stahl, verzinkt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar