FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZJ-32-100-P-A-S2 159974

  • ERIKS:11631550
  • Hersteller:159974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'114.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'204.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen

CHF 625.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026