FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZJ-32-10-P-A-KF-S2 162152

  • ERIKS:11632133
  • Hersteller:162152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'183.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'279.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung