FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZJ-20-80-P-A-S2 159956

  • ERIKS:11631538
  • Hersteller:159956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 838.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 906.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen

CHF 477.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026