FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-32-50-P-A-S2 159894

  • ERIKS:11631494
  • Hersteller:159894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 902.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen

CHF 539.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 582.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026