FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-32-25-P-A 159818

  • ERIKS:11631438
  • Hersteller:159818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGTZ-GF-32-20-P-A 8100658

  • ERIKS:14086760
  • Manufacturer:8100658
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden