FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-25-50-P-A-KF 162099

  • ERIKS:11632089
  • Hersteller:162099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-25-50-P-A-KF 170926

  • ERIKS:23212003
  • Manufacturer:170926

CHF 300.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026