FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-25-100-P-A-KF 162101

  • ERIKS:11632091
  • Hersteller:162101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 968.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'046.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-25-100-P-A-KF 170928

  • ERIKS:11633522
  • Manufacturer:170928

CHF 346.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026