FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-20-40-P-A-KF 162063

  • ERIKS:11632058
  • Hersteller:162063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 743.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 804.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-20-40-P-A-KF 170918

  • ERIKS:11633516
  • Manufacturer:170918

CHF 268.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026