FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-20-40-P-A 32695

  • ERIKS:11627929
  • Hersteller:32695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGTZ-GF-20-40-P-A 8100610

  • ERIKS:14086748
  • Manufacturer:8100610
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden