FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-20-100-P-A-KF-S2 162073

  • ERIKS:11632067
  • Hersteller:162073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'060.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'145.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung